text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Snips D08L Left 230 mm


A speciális lapos vágófej lehetővé teszi a legszűkebb sugarú vágást. Folyamatos, egyenes és íves vágásokhoz. Mikrohornyokkal ellátott élek a csúszásmentes munkavégzéshez. Jobb vagy bal vágó változatban kapható

Article number E0412.108.230
A penge hossza (mm) 27
Hosszúság (mm) 230
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen
Packed per 1

Specifications

A penge hossza (mm) 27
Hosszúság (mm) 230
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 380

Description

A speciális lapos vágófej lehetővé teszi a legszűkebb sugarú vágást. Folyamatos, egyenes és íves vágásokhoz. Mikrohornyokkal ellátott élek a csúszásmentes munkavégzéshez. Jobb vagy bal vágó változatban kapható

Article numbers

Article number E0412.108.230
EAN 4010220000014
UBB 500570798529
UNSPSC 44121618
Manufacturer article nr  D08L
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.