text.skipToContent text.skipToNavigation

Ciseaux Bessey D16S-SB STRGHT 240mm


Sem deslocamento das lâminas, para cortes curtos, rectos e curvos com um grande raio nas direcções esquerda e direita. Arestas com micro-serras para um trabalho antiderrapante. Disponível apenas na versão de corte à esquerda

Article number E0403.000.240
Longueur de lame (mm) 44
Longueur (mm) 240
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.2
Finition droite Oui
Packed per 1

Specifications

Longueur de lame (mm) 44
Longueur (mm) 240
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.2
Finition droite Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 380

Description

Sem deslocamento das lâminas, para cortes curtos, rectos e curvos com um grande raio nas direcções esquerda e direita. Arestas com micro-serras para um trabalho antiderrapante. Disponível apenas na versão de corte à esquerda

Article numbers

Article number E0403.000.240
EAN 4010220024768
UBB 500505184928
UNSPSC 44121618
Manufacturer article nr  D16S-SB
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.