text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Snip shears D16S D16S-Left 240mm


Nincs eltolás a pengékhez, rövid, egyenes és íves vágásokhoz, nagy sugarú bal és jobb irányú vágásokhoz. Mikrohornyokkal ellátott élek a csúszásmentes munkavégzéshez. Csak bal vágású változatban kapható

Cikkszám E0403.116.240
A penge hossza (mm) 44
Hosszúság (mm) 240
Működés Balkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 44
Hosszúság (mm) 240
Működés Balkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 380

Leírás

Nincs eltolás a pengékhez, rövid, egyenes és íves vágásokhoz, nagy sugarú bal és jobb irányú vágásokhoz. Mikrohornyokkal ellátott élek a csúszásmentes munkavégzéshez. Csak bal vágású változatban kapható

Cikkszámok

Cikkszám E0403.116.240
EAN 4010220001509
UBB 500504884155
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz D16S
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.