text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Screw clamp TG80S12 80 800-120


Akár 6000 N szorítóerő. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. Nyomólapok kézzel cserélhetők - szerszám nélkül (80 mm torokmélységtől). Védősapkákkal a szorítófelületeken. Stabil profilozott sín fogazással. BESSEY csúszásgátló rendszer (80 mm torokmélységtől).

Article number K0402.000.080
Rögzítő Igen
Befeszítési tartomány (mm) 800 - 800
Pofa hossza (mm) 120
Anyagfogantyú Faipari
Anyagpofák Temperöntvény
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Rögzítő Igen
Befeszítési tartomány (mm) 800 - 800
Pofa hossza (mm) 120
Anyagfogantyú Faipari
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Csúszásgátlóval Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 2500
Type TG Screw Clamp

Description

Akár 6000 N szorítóerő. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. Nyomólapok kézzel cserélhetők - szerszám nélkül (80 mm torokmélységtől). Védősapkákkal a szorítófelületeken. Stabil profilozott sín fogazással. BESSEY csúszásgátló rendszer (80 mm torokmélységtől).

Article numbers

Article number K0402.000.080
EAN 4008158010960
UBB 240180133672
UNSPSC 31162903
Manufacturer article nr  TG80S12
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.