text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Screw clamp TG25B8 25 250-80


Akár 6000 N szorítóerő. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. Nyomólapok kézzel cserélhetők - szerszám nélkül (80 mm torokmélységtől). Védősapkákkal a szorítófelületeken. Stabil profilozott sín fogazással. BESSEY csúszásgátló rendszer (80 mm torokmélységtől).

Article number K0408.000.025
Befeszítési tartomány (mm) 250 - 250
Pofa hossza (mm) 80
Anyagfogantyú Faipari
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Packed per 1

Specifications

Befeszítési tartomány (mm) 250 - 250
Pofa hossza (mm) 80
Anyagfogantyú Faipari
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Csúszásgátlóval Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 820
Type TG Screw Clamp

Description

Akár 6000 N szorítóerő. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. Nyomólapok kézzel cserélhetők - szerszám nélkül (80 mm torokmélységtől). Védősapkákkal a szorítófelületeken. Stabil profilozott sín fogazással. BESSEY csúszásgátló rendszer (80 mm torokmélységtől).

Article numbers

Article number K0408.000.025
EAN 4008158008790
UBB 203180010456
UNSPSC 31162903
Manufacturer article nr  TG25B8
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.