text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Screw clamp TG12-2K 12-120-60


Akár 6000 N szorítóerő. Kiváló minőségű 2 komponensű műanyag fogantyú. Nyomólapok kézzel cserélhetők - szerszám nélkül (80 mm-es torokmélységtől). Védősapkákkal a szorítófelületeken. Stabil profilozott sín fogazással. BESSEY csúszásgátló rendszer (80 mm torokmélységtől).

Cikkszám K0401.000.012
Befeszítési tartomány (mm) 120 - 120
Pofa hossza (mm) 60
Anyagfogantyú Műanyag
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 120 - 120
Pofa hossza (mm) 60
Anyagfogantyú Műanyag
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Csúszásgátlóval Igen
Márka Bessey

Leírás

Akár 6000 N szorítóerő. Kiváló minőségű 2 komponensű műanyag fogantyú. Nyomólapok kézzel cserélhetők - szerszám nélkül (80 mm-es torokmélységtől). Védősapkákkal a szorítófelületeken. Stabil profilozott sín fogazással. BESSEY csúszásgátló rendszer (80 mm torokmélységtől).

Cikkszámok

Cikkszám K0401.000.012
EAN 4008158031637
UBB 500570261197
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz TG12-2K
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.