text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Screw clamp TG10-2K 10-100-50


Akár 6000 N szorítóerő. Kiváló minőségű 2 komponensű műanyag fogantyú. A nyomólapok kézzel cserélhetők - szerszám nélkül (80 mm-es torokmélységtől). Védősapkákkal a szorítófelületeken. Stabil profilozott sín fogazással. BESSEY csúszásgátló rendszer (80 mm torokmélységtől).

Article number K0401.000.010
Befeszítési tartomány (mm) 100 - 100
Pofa hossza (mm) 50
Anyagfogantyú Műanyag
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Packed per 1

Specifications

Befeszítési tartomány (mm) 100 - 100
Pofa hossza (mm) 50
Anyagfogantyú Műanyag
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Csúszásgátlóval Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 260
Type TG Screw Clamp

Description

Akár 6000 N szorítóerő. Kiváló minőségű 2 komponensű műanyag fogantyú. A nyomólapok kézzel cserélhetők - szerszám nélkül (80 mm-es torokmélységtől). Védősapkákkal a szorítófelületeken. Stabil profilozott sín fogazással. BESSEY csúszásgátló rendszer (80 mm torokmélységtől).

Article numbers

Article number K0401.000.010
EAN 4008158031620
UBB 500570261015
UNSPSC 31162903
Manufacturer article nr  TG10-2K
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.