text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Screw clamp BS6N 6N 500-140


Clamping force up to 10,000 N. Tilting and infinitely height‐adjustable. For drilling and light milling work. Lever mechanism for rapid clamping and release

Cikkszám K0446.000.006
Befogási magasság (mm) 500
Rögzítési szórás (mm) 140
Befogó- és kioldó automatika Igen
Maximális szorítóerő (kN) 10
Márka Bessey
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befogási magasság (mm) 500
Rögzítési szórás (mm) 140
Befogó- és kioldó automatika Igen
Maximális szorítóerő (kN) 10
Márka Bessey

Leírás

Clamping force up to 10,000 N. Tilting and infinitely height‐adjustable. For drilling and light milling work. Lever mechanism for rapid clamping and release

Cikkszámok

Cikkszám K0446.000.006
EAN 4008158031729
UBB 500570266972
UNSPSC 27112121
Gyártó cikksz BS6N
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.