text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Pelikán olló D118-300 jobbra 300mm


Hosszú folyamatos és egyenes vágásokhoz. Az extra hosszú penge ideális fémlemezek átvágásához. D218 - Festett fogantyúk. D118 - PVC-be mártott fogantyúk. Jobb vágóként kapható (300 mm-es méretben bal vágóként is kapható).

Cikkszám E0476.118.300
A penge hossza (mm) 62
Hosszúság (mm) 300
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 62
Hosszúság (mm) 300
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 700
Type Pelican Snips

Leírás

Hosszú folyamatos és egyenes vágásokhoz. Az extra hosszú penge ideális fémlemezek átvágásához. D218 - Festett fogantyúk. D118 - PVC-be mártott fogantyúk. Jobb vágóként kapható (300 mm-es méretben bal vágóként is kapható).

Cikkszámok

Cikkszám E0476.118.300
EAN 4010220020517
UBB 404106060464
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz D118-300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.