text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Pelican olló D218-300L bal 300mm


Hosszú folyamatos és egyenes vágásokhoz. Az extra hosszú penge ideális fémlemezek átvágásához. D218 - Festett fogantyúk. D118 - PVC-be mártott fogantyúk. Jobb vágóként kapható (300 mm-es méretben bal vágóként is kapható).

Cikkszám E0477.318.300
A penge hossza (mm) 62
Hosszúság (mm) 300
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 62
Hosszúság (mm) 300
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Márka Bessey

Leírás

Hosszú folyamatos és egyenes vágásokhoz. Az extra hosszú penge ideális fémlemezek átvágásához. D218 - Festett fogantyúk. D118 - PVC-be mártott fogantyúk. Jobb vágóként kapható (300 mm-es méretben bal vágóként is kapható).

Cikkszámok

Cikkszám E0477.318.300
EAN 4010220001424
UBB 240106030416
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz D218-300L
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.