text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey lyukasztó olló D207-275L Bal 275mm


Rövid, egyenes és íves vágásokhoz. D207 - Festett fogantyúk. D107 - PVC-be mártott fogantyúk. Jobbra vagy balra vágó változatban kapható

Cikkszám E0455.217.275
A penge hossza (mm) 42
Hosszúság (mm) 275
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 42
Hosszúság (mm) 275
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Márka Bessey

Leírás

Rövid, egyenes és íves vágásokhoz. D207 - Festett fogantyúk. D107 - PVC-be mártott fogantyúk. Jobbra vagy balra vágó változatban kapható

Cikkszámok

Cikkszám E0455.217.275
EAN 4010220000892
UBB 500570260777
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz D207-275L
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.