text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey lyukasztó olló D107-250L Bal 250mm


Rövid, egyenes és íves vágásokhoz. D207 - Festett fogantyúk. D107 - PVC-be mártott fogantyúk. Jobbra vagy balra vágó változatban kapható

Cikkszám E0454.207.250
A penge hossza (mm) 42
Hosszúság (mm) 250
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 42
Hosszúság (mm) 250
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 460

Leírás

Rövid, egyenes és íves vágásokhoz. D207 - Festett fogantyúk. D107 - PVC-be mártott fogantyúk. Jobbra vagy balra vágó változatban kapható

Cikkszámok

Cikkszám E0454.207.250
EAN 4010220000786
UBB 404106090248
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz D107-250L
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.