text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey lyukasztó olló D107-250 jobbra 250mm


Rövid, egyenes és íves vágásokhoz. D207 - Festett fogantyúk. D107 - PVC-be mártott fogantyúk. Jobbra vagy balra vágó változatban kapható

Cikkszám E0454.107.250
A penge hossza (mm) 42
Hosszúság 250
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 42
Hosszúság 250
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Márka Bessey

Leírás

Rövid, egyenes és íves vágásokhoz. D207 - Festett fogantyúk. D107 - PVC-be mártott fogantyúk. Jobbra vagy balra vágó változatban kapható

Cikkszámok

Cikkszám E0454.107.250
EAN 4010220019832
UBB 404106090321
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz D107-250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.