text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do dziurkaczy Bessey D3360 33 Proste 60mm


Minőségi acélból kovácsolt. Fekete porfestékkel bevonva. Minimális pofamélység egyenesen 60 mm. Minimális pofamélység hajlítva 50 mm

Article number E0690.033.060
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 270
Szerokość szczęk (mm) 60
Z korbą Nie
Marka Bessey
Packed per 1

Specifications

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 270
Szerokość szczęk (mm) 60
Z korbą Nie
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 600
Type Seaming/Clinching Pliers

Description

Minőségi acélból kovácsolt. Fekete porfestékkel bevonva. Minimális pofamélység egyenesen 60 mm. Minimális pofamélység hajlítva 50 mm

Article numbers

Article number E0690.033.060
EAN 4010220003091
UBB 404103020180
UNSPSC 27112104
Manufacturer article nr  D33-60
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.