text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Bessey karos bilincsek GH 80H 800-120


Nagyobb erőtartalékok az optimalizált sínprofilnak köszönhetően az egyenletes szorítóerő-felépítéshez, különösen a szorítótartomány maximális kihasználása esetén. Csúszásmentes kioldószerkezet. Szinterezett acélkamrák - különösen strapabíró, a nagyobb felületi keménységnek köszönhetően alacsony súrlódás. Gyors - akár 5-ször gyorsabb, mint a hagyományos

Cikkszám K0441.000.080
Befeszítési tartomány (mm) 800 - 800
Pofa hossza (mm) 120
Csúszásgátlóval Igen
Márka Bessey
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 800 - 800
Pofa hossza (mm) 120
Csúszásgátlóval Igen
Márka Bessey

Leírás

Nagyobb erőtartalékok az optimalizált sínprofilnak köszönhetően az egyenletes szorítóerő-felépítéshez, különösen a szorítótartomány maximális kihasználása esetén. Csúszásmentes kioldószerkezet. Szinterezett acélkamrák - különösen strapabíró, a nagyobb felületi keménységnek köszönhetően alacsony súrlódás. Gyors - akár 5-ször gyorsabb, mint a hagyományos szorítók. Biztonságos - rezgésálló. Erős - akár 8500 N szorítóerő.

Cikkszámok

Cikkszám K0441.000.080
EAN 4008158034478
UBB 240180132013
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz GH80
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.