text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey kézi rugós szorítók EZS11 EZS11-4SET


Szorítóerő akár 2.700 N. Átalakítás széthúzáshoz - szerszámmentes EZM, EZL, EZXL segítségével a felső részen lévő egyszerű kioldó mechanizmusnak köszönhetően, gombnyomásra. Ergonomikusan kialakított 2 komponensű műanyag fogantyú pumpamechanizmussal és integrált kioldókarral a sín mögött. Keresztprizmás védősapkák a felső részen a kerek, hegyes és szögle

Cikkszám 7F994566
Befeszítési tartomány (mm) 110 - 110
Pofa hossza (mm) 40
Egykezes vezérlés Igen
Márka Bessey
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 110 - 110
Pofa hossza (mm) 40
Egykezes vezérlés Igen
Márka Bessey

Leírás

Szorítóerő akár 2.700 N. Átalakítás széthúzáshoz - szerszámmentes EZM, EZL, EZXL segítségével a felső részen lévő egyszerű kioldó mechanizmusnak köszönhetően, gombnyomásra. Ergonomikusan kialakított 2 komponensű műanyag fogantyú pumpamechanizmussal és integrált kioldókarral a sín mögött. Keresztprizmás védősapkák a felső részen a kerek, hegyes és szögletes alkatrészek biztonságos rögzítéséhez. Egykezes működtetés kis erőkifejtéssel. Kártyás akasztós csomagolásban

Cikkszámok

Cikkszám 7F994566
EAN 4008158041117
UBB 500713552395
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz EZS11-4SET
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.