text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Ideal olló D216-260L bal 260mm


Folyamatos, egyenes és íves vágásokhoz. D216 - Festett fogantyúk. D116 - PVC-be mártott fogantyúk. Jobbra vagy balra vágó változatban kapható

Article number E0471.316.260
A penge hossza (mm) 30
Hosszúság (mm) 260
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Packed per 1

Specifications

A penge hossza (mm) 30
Hosszúság (mm) 260
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 500

Description

Folyamatos, egyenes és íves vágásokhoz. D216 - Festett fogantyúk. D116 - PVC-be mártott fogantyúk. Jobbra vagy balra vágó változatban kapható

Article numbers

Article number E0471.316.260
EAN 4010220001301
UBB 404106041571
UNSPSC 44121618
Manufacturer article nr  D216-260L
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.