text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey hegesztőasztal-fogó Tommy rúd acél 300mm állkapocsnyílás 120mm állkapocsmélység


TW16: Akár 3000 N szorítóerő, TW28: Akár 5000 N szorítóerő. Pontos, egyedi szorítás. Edzett profil és csúszókar a rugós és rugalmas szorításhoz. Különböző kivitelű változatok:. Kiváló minőségű, 2 komponensű műanyag fogantyú és lekerekített végekkel rendelkező tommy rúd - mindegyik sima futású trapézmenetes orsóval és szerszám nélküli nyomólapcserével. K

Cikkszám 5X169759
Befeszítési tartomány (mm) 300 - 300
Pofa hossza (mm) 120
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 300 - 300
Pofa hossza (mm) 120

Leírás

TW16: Akár 3000 N szorítóerő, TW28: Akár 5000 N szorítóerő. Pontos, egyedi szorítás. Edzett profil és csúszókar a rugós és rugalmas szorításhoz. Különböző kivitelű változatok:. Kiváló minőségű, 2 komponensű műanyag fogantyú és lekerekített végekkel rendelkező tommy rúd - mindegyik sima futású trapézmenetes orsóval és szerszám nélküli nyomólapcserével. Karos fogantyú indexelő mechanizmussal az ellenőrzött, gyors és rezgésmentes szorításhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 5X169759
EAN 4008158036878
UBB 500655962933
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz TW28-30-12K
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.