text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey hegesztőasztal-fogó Tommy Bar acél 300mm állkapocsnyílás 140mm állkapocsmélység


TW16: Akár 3000 N szorítóerő, TW28: Akár 5000 N szorítóerő. Pontos, egyedi szorítás. Edzett profil és csúszókar a rugós és rugalmas szorításhoz. Különböző kivitelű változatok:. Kiváló minőségű, 2 komponensű műanyag fogantyú és lekerekített végekkel rendelkező tommy rúd - mindegyik sima futású trapézmenetes orsóval és szerszám nélküli nyomólapcserével. K

Cikkszám 0X755130
Befeszítési tartomány (mm) 300 - 300
Pofa hossza (mm) 140
Márka Bessey
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 300 - 300
Pofa hossza (mm) 140
Márka Bessey

Leírás

TW16: Akár 3000 N szorítóerő, TW28: Akár 5000 N szorítóerő. Pontos, egyedi szorítás. Edzett profil és csúszókar a rugós és rugalmas szorításhoz. Különböző kivitelű változatok:. Kiváló minőségű, 2 komponensű műanyag fogantyú és lekerekített végekkel rendelkező tommy rúd - mindegyik sima futású trapézmenetes orsóval és szerszám nélküli nyomólapcserével. Karos fogantyú indexelő mechanizmussal az ellenőrzött, gyors és rezgésmentes szorításhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 0X755130
EAN 4008158036885
UBB 500655963279
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz TW28-30-14K
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.