text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey hegesztőasztal-fogó 2-komponensű fogantyúval Acél 300mm pofa nyílás 140mm pofamélységgel


TW16: Akár 3000 N szorítóerő, TW28: Akár 5000 N szorítóerő. Pontos, egyedi szorítás. Edzett profil és csúszókar a rugós és rugalmas szorításhoz. Különböző kivitelű változatok:. Kiváló minőségű, 2 komponensű műanyag fogantyú és lekerekített végekkel rendelkező tommy rúd - mindegyik sima futású trapézmenetes orsóval és szerszám nélküli nyomólapcserével. K

Cikkszám 0N069837
Befeszítési tartomány (mm) 300 - 300
Pofa hossza (mm) 140
Anyagfogantyú Műanyag
Márka Bessey
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 300 - 300
Pofa hossza (mm) 140
Anyagfogantyú Műanyag
Márka Bessey

Leírás

TW16: Akár 3000 N szorítóerő, TW28: Akár 5000 N szorítóerő. Pontos, egyedi szorítás. Edzett profil és csúszókar a rugós és rugalmas szorításhoz. Különböző kivitelű változatok:. Kiváló minőségű, 2 komponensű műanyag fogantyú és lekerekített végekkel rendelkező tommy rúd - mindegyik sima futású trapézmenetes orsóval és szerszám nélküli nyomólapcserével. Karos fogantyú indexelő mechanizmussal az ellenőrzött, gyors és rezgésmentes szorításhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 0N069837
EAN 4008158036861
UBB 500655963014
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz TW28-30-14-2K
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.