text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey furatnyíró D207-300 Jobbra 300mm


Rövid, egyenes és íves vágásokhoz. D207 - Festett fogantyúk. D107 - PVC-be mártott fogantyúk. Jobbra vagy balra vágó változatban kapható

Cikkszám E0455.207.300
A penge hossza (mm) 47
Hosszúság (mm) 300
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 47
Hosszúság (mm) 300
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Márka Bessey

Leírás

Rövid, egyenes és íves vágásokhoz. D207 - Festett fogantyúk. D107 - PVC-be mártott fogantyúk. Jobbra vagy balra vágó változatban kapható

Cikkszámok

Cikkszám E0455.207.300
EAN 4010220000908
UBB 500570260694
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz D207-300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.