text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Bessey furatnyíró D107-300L bal 300mm


Rövid, egyenes és íves vágásokhoz. D207 - Festett fogantyúk. D107 - PVC-be mártott fogantyúk. Jobbra vagy balra vágó változatban kapható

Cikkszám E0454.207.300
A penge hossza (mm) 47
Hosszúság 300
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 47
Hosszúság 300
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Márka Bessey

Leírás

Rövid, egyenes és íves vágásokhoz. D207 - Festett fogantyúk. D107 - PVC-be mártott fogantyúk. Jobbra vagy balra vágó változatban kapható

Cikkszámok

Cikkszám E0454.207.300
EAN 4010220000823
UBB 500507001245
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz D107-300L
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.