text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Fitters bilincsek SL 60m 600-120


Akár 8500 N szorítóerő 25 Nm meghúzási nyomaték mellett. 20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a csúszókar jobb lineáris erőátvitelének köszönhetően. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető.

Cikkszám K0433.000.060
Befeszítési tartomány (mm) 600 - 600
Pofa hossza (mm) 120
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 2820
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 600 - 600
Pofa hossza (mm) 120
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 2820

Leírás

Akár 8500 N szorítóerő 25 Nm meghúzási nyomaték mellett. 20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a csúszókar jobb lineáris erőátvitelének köszönhetően. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető.

Cikkszámok

Cikkszám K0433.000.060
EAN 4008158034553
UBB 240180136642
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz SL60M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.