text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Fitters bilincsek SL 30m 300-120


Akár 8500 N szorítóerő 25 Nm meghúzási nyomaték mellett. 20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a csúszókar jobb lineáris erőátvitelének köszönhetően. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető.

Cikkszám K0433.000.030
Befeszítési tartomány (mm) 300 - 300
Pofa hossza (mm) 120
Anyagfogantyú Egyéb
Max. szög (°) 35
Márka Bessey
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 300 - 300
Pofa hossza (mm) 120
Anyagfogantyú Egyéb
Max. szög (°) 35
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 2110

Leírás

Akár 8500 N szorítóerő 25 Nm meghúzási nyomaték mellett. 20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a csúszókar jobb lineáris erőátvitelének köszönhetően. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető.

Cikkszámok

Cikkszám K0433.000.030
EAN 4008158034522
UBB 240180136311
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz SL30M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.