text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Figura olló D16 D16-Jobb 240mm


Rövid, egyenes és íves vágásokhoz. Mikrohornyokkal ellátott élek a csúszásmentes munkavégzéshez. Balra vágó modell is kapható

Cikkszám E0401.016.240
A penge hossza (mm) 40
Hosszúság (mm) 240
Működés Balkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 40
Hosszúság (mm) 240
Működés Balkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 380

Leírás

Rövid, egyenes és íves vágásokhoz. Mikrohornyokkal ellátott élek a csúszásmentes munkavégzéshez. Balra vágó modell is kapható

Cikkszámok

Cikkszám E0401.016.240
EAN 4010220019146
UBB 404106050143
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz D16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.