text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey figurás olló D29SS-2 Jobb kéz D26SS-2

Nincs készleten

ERGO-markolat a nagyobb kényelemért - csökkentett kézfáradás!. Rövid, egyenes és íves vágásokhoz. Mikrohornyokkal ellátott élek a csúszásmentes munkavégzéshez. Jobbra vagy balra vágó változatban kapható

Cikkszám E0426.000.200
A penge hossza (mm) 40
Hosszúság (mm) 260
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 40
Hosszúság (mm) 260
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 475

Leírás

ERGO-markolat a nagyobb kényelemért - csökkentett kézfáradás!. Rövid, egyenes és íves vágásokhoz. Mikrohornyokkal ellátott élek a csúszásmentes munkavégzéshez. Jobbra vagy balra vágó változatban kapható

Cikkszámok

Cikkszám E0426.000.200
EAN 4010220030189
UBB 500570260447
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz D29SS-2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.