text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Fig snip D214-250 Jobb 250mm


Rövid, egyenes és íves vágásokhoz (különösen kis sugarakhoz). Nagyon sima vágófej. D214 - Festett fogantyúk. D114 - PVC-be mártott fogantyúk. Jobb vagy bal vágó változatban kapható

Cikkszám E0465.214.250
A penge hossza (mm) 37
Hosszúság 250
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 37
Hosszúság 250
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Márka Bessey

Leírás

Rövid, egyenes és íves vágásokhoz (különösen kis sugarakhoz). Nagyon sima vágófej. D214 - Festett fogantyúk. D114 - PVC-be mártott fogantyúk. Jobb vagy bal vágó változatban kapható

Cikkszámok

Cikkszám E0465.214.250
EAN 4010220001134
UBB 404106051471
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz D214-250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.