Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kések és ollók
Fémvágó olló
Kábelvágó
E0560.049.160
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
Bessey kombinált olló D49-160mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Többszálú kábelekhez 10 mm átmérőig. Rozsdamentes acél pengék. Kártyázott akasztós csomagolásban
Teljes leírás
Cikkszám
E0560.049.160
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm)
10
Max. kábelkeresztmetszet (mm²)
24
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz
Nem
Teljes hossz (mm)
160
Márka
Bessey
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm)
10
Max. kábelkeresztmetszet (mm²)
24
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz
Nem
Teljes hossz (mm)
160
Márka
Bessey
Darabonkénti súly (g)
110
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Többszálú kábelekhez 10 mm átmérőig. Rozsdamentes acél pengék. Kártyázott akasztós csomagolásban
Cikkszámok
Cikkszám
E0560.049.160
EAN
4010220024454
UBB
404106030194
UNSPSC
44121618
Gyártó cikksz
D49