text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SZORÍTÓ.TGN-T25 80800-250


Akár 7000 N szorítóerő. Nagy teherbírású kivitel. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. Nagyméretű, stabil, tömör, lapos sín fogazással. A 40 x 11-esnél nagyobb és azzal egyenlő sínméretek horganyzatlanok.

Cikkszám K0410.000.080
Befeszítési tartomány (mm) 800 - 800
Pofa hossza (mm) 250
Anyagfogantyú Faipari
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 800 - 800
Pofa hossza (mm) 250
Anyagfogantyú Faipari
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Csúszásgátlóval Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 5710

Leírás

Akár 7000 N szorítóerő. Nagy teherbírású kivitel. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. Nagyméretű, stabil, tömör, lapos sín fogazással. A 40 x 11-esnél nagyobb és azzal egyenlő sínméretek horganyzatlanok.

Cikkszámok

Cikkszám K0410.000.080
EAN 4008158012797
UBB 500570264738
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz TGN80T25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.