text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SZORÍTÓ.TGN-T25 60600-250


Akár 7000 N szorítóerő. Nagy teherbírású kivitel. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. Nagyméretű, stabil, tömör, lapos sín fogazással. A 40 x 11-esnél nagyobb és azzal egyenlő sínméretek horganyzatlanok.

Referência K0410.000.060
Befeszítési tartomány (mm) 600 - 600
Pofa hossza (mm) 250
Anyagfogantyú Faipari
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Embalado por 1

Especificações

Befeszítési tartomány (mm) 600 - 600
Pofa hossza (mm) 250
Anyagfogantyú Faipari
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Csúszásgátlóval Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 5055
Árucikk kód 8205700000

Descrição

Akár 7000 N szorítóerő. Nagy teherbírású kivitel. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. Nagyméretű, stabil, tömör, lapos sín fogazással. A 40 x 11-esnél nagyobb és azzal egyenlő sínméretek horganyzatlanok.

Números do artigo

Referência K0410.000.060
EAN 4008158012667
UBB 500570264654
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGN60T25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.