text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SZORÍTÓ.TGN-T25 40400-250


Akár 7000 N szorítóerő. Nagy teherbírású kivitel. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. Nagyméretű, stabil, tömör, lapos sín fogazással. A 40 x 11-esnél nagyobb és azzal egyenlő sínméretek horganyzatlanok.

Cikkszám K0410.000.040
Befeszítési tartomány (mm) 400 - 400
Pofa hossza (mm) 250
Anyagfogantyú Faipari
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 400 - 400
Pofa hossza (mm) 250
Anyagfogantyú Faipari
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Csúszásgátlóval Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 4500

Leírás

Akár 7000 N szorítóerő. Nagy teherbírású kivitel. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. Nagyméretű, stabil, tömör, lapos sín fogazással. A 40 x 11-esnél nagyobb és azzal egyenlő sínméretek horganyzatlanok.

Cikkszámok

Cikkszám K0410.000.040
EAN 4008158012421
UBB 203180013831
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz TGN40T25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.