text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SZORÍTÓ.TGK 2K 60-600-120


Akár 7000 N szorítóerő. Megerősített kialakítás a nagyobb szorítóerő és a szélesebb nyitási szélesség érdekében. Kiváló minőségű 2 komponensű műanyag fogantyú. A nyomólapok kézzel cserélhetők - nincs szükség szerszámra. Stabil profilozott sín fogazással. BESSEY csúszásgátló rendszer

Cikkszám K0415.000.060
Kialakítás Sínnel
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Egyéb
Befeszítési tartomány (mm) 600 - 600
Pofa hossza (mm) 120
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Sínnel
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Egyéb
Befeszítési tartomány (mm) 600 - 600
Pofa hossza (mm) 120
Anyagfogantyú Műanyag
Anyagpofák Temperöntvény
Csúszásgátlóval Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 2995

Leírás

Akár 7000 N szorítóerő. Megerősített kialakítás a nagyobb szorítóerő és a szélesebb nyitási szélesség érdekében. Kiváló minőségű 2 komponensű műanyag fogantyú. A nyomólapok kézzel cserélhetők - nincs szükség szerszámra. Stabil profilozott sín fogazással. BESSEY csúszásgátló rendszer

Cikkszámok

Cikkszám K0415.000.060
EAN 4008158030272
UBB 500570265560
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz TGK60-2K
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.