text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SZORÍTÓ.TG-T40 1001000-400


Clamping force up to 7,000 N. Heavy-duty design. Ergonomically shaped wood handle. Large, stable solid flat rail with serration. Rail dimensions great than and equal to 40 x 11 are ungalvanized

Cikkszám K0412.000.100
Befeszítési tartomány (mm) 1000 - 1000
Pofa hossza (mm) 400
Anyagfogantyú Faipari
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 1000 - 1000
Pofa hossza (mm) 400
Anyagfogantyú Faipari
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Csúszásgátlóval Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 9340
Árucikk kód 8205700000

Leírás

Clamping force up to 7,000 N. Heavy-duty design. Ergonomically shaped wood handle. Large, stable solid flat rail with serration. Rail dimensions great than and equal to 40 x 11 are ungalvanized

Cikkszámok

Cikkszám K0412.000.100
EAN 4008158012308
UBB 500570265156
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz TGN100T40
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.