text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SZORÍTÓ.TG-T30 40400-300


Akár 7000 N szorítóerő. Nagy teherbírású kivitel. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. Nagyméretű, stabil, tömör, lapos sín fogazással. A 40 x 11-esnél nagyobb és azzal egyenlő sínméretek horganyzatlanok.

Cikkszám K0411.000.040
Befeszítési tartomány (mm) 400 - 400
Pofa hossza (mm) 300
Anyagfogantyú Faipari
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 400 - 400
Pofa hossza (mm) 300
Anyagfogantyú Faipari
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Csúszásgátlóval Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 5600
Árucikk kód 8205700000

Leírás

Akár 7000 N szorítóerő. Nagy teherbírású kivitel. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. Nagyméretű, stabil, tömör, lapos sín fogazással. A 40 x 11-esnél nagyobb és azzal egyenlő sínméretek horganyzatlanok.

Cikkszámok

Cikkszám K0411.000.040
EAN 4008158012469
UBB 240180135651
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz TGN40T30
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.