text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SZORÍTÓ.TG-T20 40400-200


Akár 7 000 N szorítóerő. Nagy teherbírású kivitel. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. Nagyméretű, stabil, tömör, lapos sín fogazással. A 40 x 11-nél nagyobb vagy azzal egyenlő sínméretek horganyzatlanok.

Cikkszám K0409.000.040
Befeszítési tartomány (mm) 400 - 400
Pofa hossza (mm) 200
Anyagfogantyú Faipari
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 400 - 400
Pofa hossza (mm) 200
Anyagfogantyú Faipari
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Csúszásgátlóval Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 3410

Leírás

Akár 7 000 N szorítóerő. Nagy teherbírású kivitel. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. Nagyméretű, stabil, tömör, lapos sín fogazással. A 40 x 11-nél nagyobb vagy azzal egyenlő sínméretek horganyzatlanok.

Cikkszámok

Cikkszám K0409.000.040
EAN 4008158012391
UBB 500570264324
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz TGN40T20
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.