text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SZORÍTÓ. TG 2K 25-250-120


Akár 6000 N szorítóerő. Kiváló minőségű 2 komponensű műanyag fogantyú. Nyomólapok kézzel cserélhetők - szerszám nélkül (80 mm-es torokmélységtől). Védősapkákkal a szorítófelületeken. Stabil profilozott sín fogazással. BESSEY csúszásgátló rendszer (80 mm torokmélységtől).

Cikkszám K0401.000.025
Befeszítési tartomány (mm) 250 - 250
Pofa hossza (mm) 120
Anyagfogantyú Műanyag
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 250 - 250
Pofa hossza (mm) 120
Anyagfogantyú Műanyag
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Csúszásgátlóval Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 1535
Árucikk kód 8205700000

Leírás

Akár 6000 N szorítóerő. Kiváló minőségű 2 komponensű műanyag fogantyú. Nyomólapok kézzel cserélhetők - szerszám nélkül (80 mm-es torokmélységtől). Védősapkákkal a szorítófelületeken. Stabil profilozott sín fogazással. BESSEY csúszásgátló rendszer (80 mm torokmélységtől).

Cikkszámok

Cikkszám K0401.000.025
EAN 4008158030074
UBB 500570261270
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz TG25-2K
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.