text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SZORÍTÓ...TG 25250-120


Akár 6000 N szorítóerő. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. Nyomólapok kézzel cserélhetők - szerszám nélkül (80 mm torokmélységtől). Védősapkákkal a szorítófelületeken. Stabil profilozott sín fogazással. BESSEY csúszásgátló rendszer (80 mm torokmélységtől).

Cikkszám K0400.000.025
Kialakítás Sínnel
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Egyéb
Befeszítési tartomány (mm) 250 - 250
Pofa hossza (mm) 120
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Sínnel
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Egyéb
Befeszítési tartomány (mm) 250 - 250
Pofa hossza (mm) 120
Anyagfogantyú Faipari
Anyagpofák Temperöntvény
Csúszásgátlóval Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 1535

Leírás

Akár 6000 N szorítóerő. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. Nyomólapok kézzel cserélhetők - szerszám nélkül (80 mm torokmélységtől). Védősapkákkal a szorítófelületeken. Stabil profilozott sín fogazással. BESSEY csúszásgátló rendszer (80 mm torokmélységtől).

Cikkszámok

Cikkszám K0400.000.025
EAN 4008158008769
UBB 240180133185
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz TG25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.