text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SZORÍTÓ...TG 16160-80


Akár 6000 N szorítóerő. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. Nyomólapok kézzel cserélhetők - szerszám nélkül (80 mm torokmélységtől). Védősapkákkal a szorítófelületeken. Stabil profilozott sín fogazással. BESSEY csúszásgátló rendszer (80 mm torokmélységtől).

Cikkszám K0400.000.016
Kialakítás Sínnel
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Egyéb
Befeszítési tartomány (mm) 160 - 160
Pofa hossza (mm) 80
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Sínnel
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Egyéb
Befeszítési tartomány (mm) 160 - 160
Pofa hossza (mm) 80
Anyagfogantyú Faipari
Anyagpofák Temperöntvény
Csúszásgátlóval Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 741.13

Leírás

Akár 6000 N szorítóerő. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. Nyomólapok kézzel cserélhetők - szerszám nélkül (80 mm torokmélységtől). Védősapkákkal a szorítófelületeken. Stabil profilozott sín fogazással. BESSEY csúszásgátló rendszer (80 mm torokmélységtől).

Cikkszámok

Cikkszám K0400.000.016
EAN 4008158008677
UBB 500501228406
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz TG16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.