text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SZORÍTÓ...TG 10100-50


Akár 6000 N szorítóerő. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. A nyomólapok kézzel cserélhetők - szerszám nélkül (80 mm-es torokmélységtől). Védősapkákkal a szorítófelületeken. Stabil profilozott sín fogazással. BESSEY csúszásgátló rendszer (80 mm torokmélységtől).

Cikkszám K0400.000.010
Kialakítás Sínnel
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Egyéb
Befeszítési tartomány (mm) 100 - 100
Pofa hossza (mm) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Sínnel
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Egyéb
Befeszítési tartomány (mm) 100 - 100
Pofa hossza (mm) 50
Anyagfogantyú Faipari
Anyagpofák Temperöntvény
Csúszásgátlóval Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 260
Árucikk kód 8205700000

Leírás

Akár 6000 N szorítóerő. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. A nyomólapok kézzel cserélhetők - szerszám nélkül (80 mm-es torokmélységtől). Védősapkákkal a szorítófelületeken. Stabil profilozott sín fogazással. BESSEY csúszásgátló rendszer (80 mm torokmélységtől).

Cikkszámok

Cikkszám K0400.000.010
EAN 4008158008240
UBB 240180135164
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz TG10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.