text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SZORÍTÓ...GH 20H200-100


Nagyobb erőtartalékok az optimalizált sínprofilnak köszönhetően az egyenletes szorítóerő-felépítéshez, különösen a szorítótartomány maximális kihasználása esetén. Csúszásmentes kioldószerkezet. Szinterezett acélkamrák - különösen strapabíró, a nagyobb felületi keménységnek köszönhetően alacsony súrlódás. Gyors - akár 5-ször gyorsabb, mint a hagyományos szorítók. Biztonságos - rezgésálló. Erős - akár 8500 N szorítóerő.

Cikkszám K0441.000.020
Befeszítési tartomány (mm) 200 - 200
Pofa hossza (mm) 100
Csúszásgátlóval Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 1100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 200 - 200
Pofa hossza (mm) 100
Csúszásgátlóval Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 1100
Árucikk kód 8205700000

Leírás

Nagyobb erőtartalékok az optimalizált sínprofilnak köszönhetően az egyenletes szorítóerő-felépítéshez, különösen a szorítótartomány maximális kihasználása esetén. Csúszásmentes kioldószerkezet. Szinterezett acélkamrák - különösen strapabíró, a nagyobb felületi keménységnek köszönhetően alacsony súrlódás. Gyors - akár 5-ször gyorsabb, mint a hagyományos szorítók. Biztonságos - rezgésálló. Erős - akár 8500 N szorítóerő.

Cikkszámok

Cikkszám K0441.000.020
EAN 4008158034355
UBB 240180131445
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz GH20
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.