text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SZORÍTÓ.. G-Z 80800-120

Nincs készleten

20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a lineáris erőátvitellel a csúszó karon. Akár 6000 N szorítóerő. A rögzített pofa és a csúszókar edzett acélból készült a rugalmas szorítás érdekében. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. A nyomólapok kézzel cserélhetők - nincs szükség szerszámr

Cikkszám K0418.000.080
Kialakítás Sínnel
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Befeszítési tartomány (mm) 800 - 800
Pofa hossza (mm) 120
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Sínnel
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Befeszítési tartomány (mm) 800 - 800
Pofa hossza (mm) 120
Anyagfogantyú Faipari
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 3160

Leírás

20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a lineáris erőátvitellel a csúszó karon. Akár 6000 N szorítóerő. A rögzített pofa és a csúszókar edzett acélból készült a rugalmas szorítás érdekében. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. A nyomólapok kézzel cserélhetők - nincs szükség szerszámra (80 mm szélességtől).

Cikkszámok

Cikkszám K0418.000.080
EAN 4008158034232
UBB 240180131023
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz GZ80
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.