text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SZORÍTÓ.G-Z 2K G80Z-2K800-120

Nincs készleten

20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a lineáris erőátvitellel a csúszó karon. Akár 6000 N szorítóerő. A rögzített pofa és a csúszókar edzett acélból készült a rugalmas szorítás érdekében. Kiváló minőségű 2 komponensű műanyag fogantyú. A nyomólapok kézzel cserélhetők - nincs szükség szerszámra (80 mm szélességtől).

Cikkszám K0416.000.080
Kialakítás Sínnel
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Befeszítési tartomány (mm) 800 - 800
Pofa hossza (mm) 120
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Sínnel
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Befeszítési tartomány (mm) 800 - 800
Pofa hossza (mm) 120
Anyagfogantyú Műanyag
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 3170
Árucikk kód 8205700000

Leírás

20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a lineáris erőátvitellel a csúszó karon. Akár 6000 N szorítóerő. A rögzített pofa és a csúszókar edzett acélból készült a rugalmas szorítás érdekében. Kiváló minőségű 2 komponensű műanyag fogantyú. A nyomólapok kézzel cserélhetők - nincs szükség szerszámra (80 mm szélességtől).

Cikkszámok

Cikkszám K0416.000.080
EAN 4008158034249
UBB 500505796275
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz GZ80-2K
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.