text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SZORÍTÓ.. G-Z 10 100-60


20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a lineáris erőátvitellel a csúszó karon. Akár 6000 N szorítóerő. A rögzített pofa és a csúszókar edzett acélból készült a rugalmas szorítás érdekében. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. A nyomólapok kézzel cserélhetők - nincs szükség szerszámr

Cikkszám K0418.000.010
Kialakítás Sínnel
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Befeszítési tartomány (mm) 100 - 100
Pofa hossza (mm) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Sínnel
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Befeszítési tartomány (mm) 100 - 100
Pofa hossza (mm) 60
Anyagfogantyú Faipari
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 185

Leírás

20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a lineáris erőátvitellel a csúszó karon. Akár 6000 N szorítóerő. A rögzített pofa és a csúszókar edzett acélból készült a rugalmas szorítás érdekében. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. A nyomólapok kézzel cserélhetők - nincs szükség szerszámra (80 mm szélességtől).

Cikkszámok

Cikkszám K0418.000.010
EAN 4008158033778
UBB 240180130116
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz GZ10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.