text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SZORÍTÓ.BS-S/N 3N200-120


Clamping force up to 10,000 N. Tilting and infinitely height‐adjustable. For drilling and light milling work. Lever mechanism for rapid clamping and release

Cikkszám K0446.000.003
Befogási magasság (mm) 200
Rögzítési szórás (mm) 120
Befogó- és kioldó automatika Igen
Maximális szorítóerő (kN) 10
Márka Bessey
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befogási magasság (mm) 200
Rögzítési szórás (mm) 120
Befogó- és kioldó automatika Igen
Maximális szorítóerő (kN) 10
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 1550
Árucikk kód 8205700000

Leírás

Clamping force up to 10,000 N. Tilting and infinitely height‐adjustable. For drilling and light milling work. Lever mechanism for rapid clamping and release

Cikkszámok

Cikkszám K0446.000.003
EAN 4008158018140
UBB 240180150577
UNSPSC 27112121
Gyártó cikksz BS3N
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.