text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS ERŐSZORÍTÓ..U SGU30-14-10


Akár 12 000 N szorítóerő 40 Nm meghúzási nyomaték mellett. Kétoldali átlós szorítás, különösen alkalmas T-profilokhoz és dupla T-profilokhoz. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető.

Cikkszám K0436.000.100
Befeszítési tartomány (mm) 300 - 300
Pofa hossza (mm) 140
Anyagfogantyú Egyéb
A szorítómechanizmus típusa Toggle
Max. szög (°) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 300 - 300
Pofa hossza (mm) 140
Anyagfogantyú Egyéb
A szorítómechanizmus típusa Toggle
Max. szög (°) 35
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 3800
Árucikk kód 8205700000

Leírás

Akár 12 000 N szorítóerő 40 Nm meghúzási nyomaték mellett. Kétoldali átlós szorítás, különösen alkalmas T-profilokhoz és dupla T-profilokhoz. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető.

Cikkszámok

Cikkszám K0436.000.100
EAN 4008158027043
UBB 240180181689
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz SGU30-14-10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.