text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS ERŐSZORÍTÓ.STB 80M800-175


Akár 22 000 N szorítóerő 70 Nm meghúzási nyomaték mellett. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető. 19 mm-es hatszögletű csavarral az orsó végén.

Cikkszám K0434.000.080
Befeszítési tartomány (mm) 800 - 800
Pofa hossza (mm) 175
A szorítómechanizmus típusa Toggle
Max. szög (°) 35
Márka Bessey
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 800 - 800
Pofa hossza (mm) 175
A szorítómechanizmus típusa Toggle
Max. szög (°) 35
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 7800

Leírás

Akár 22 000 N szorítóerő 70 Nm meghúzási nyomaték mellett. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető. 19 mm-es hatszögletű csavarral az orsó végén.

Cikkszámok

Cikkszám K0434.000.080
EAN 4008158007663
UBB 203180004012
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz STB80M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.