text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS ERŐSZORÍTÓ.STB 60M600-175


Akár 22 000 N szorítóerő 70 Nm meghúzási nyomaték mellett. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető. 19 mm-es hatszögletű csavarral az orsó végén.

Cikkszám K0434.000.060
Befeszítési tartomány (mm) 600 - 600
Pofa hossza (mm) 175
A szorítómechanizmus típusa Toggle
Max. szög (°) 35
Márka Bessey
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 600 - 600
Pofa hossza (mm) 175
A szorítómechanizmus típusa Toggle
Max. szög (°) 35
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 6800

Leírás

Akár 22 000 N szorítóerő 70 Nm meghúzási nyomaték mellett. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető. 19 mm-es hatszögletű csavarral az orsó végén.

Cikkszámok

Cikkszám K0434.000.060
EAN 4008158007649
UBB 203180003931
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz STB60M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.