text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS ERŐSZORÍTÓ.STB 50M500-175


Akár 22 000 N szorítóerő 70 Nm meghúzási nyomaték mellett. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető. 19 mm-es hatszögletű csavarral az orsó végén.

Cikkszám K0434.000.050
Befeszítési tartomány (mm) 500 - 500
Pofa hossza (mm) 175
Anyagfogantyú Egyéb
A szorítómechanizmus típusa Toggle
Max. szög (°) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 500 - 500
Pofa hossza (mm) 175
Anyagfogantyú Egyéb
A szorítómechanizmus típusa Toggle
Max. szög (°) 35
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 6400

Leírás

Akár 22 000 N szorítóerő 70 Nm meghúzási nyomaték mellett. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető. 19 mm-es hatszögletű csavarral az orsó végén.

Cikkszámok

Cikkszám K0434.000.050
EAN 4008158007625
UBB 240180136980
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz STB50M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.