text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS STB 40M 400-175


Sluitkracht tot 22.000 N bij een aanhaalmoment van 70 Nm. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met insert van gesinterd staal, die tot 35° kan worden gekanteld. Met 19 mm zeskantbout op het uiteinde van de spindel

Article number K0434.000.040
Rozsah upínání (mm) 400 - 400
Délka čelistí (mm) 175
Materiálová rukojeť Jiný
Typ upínacího mechanismu Toggle
Max. úhel (°) 35
Packed per 1

Specifications

Rozsah upínání (mm) 400 - 400
Délka čelistí (mm) 175
Materiálová rukojeť Jiný
Typ upínacího mechanismu Toggle
Max. úhel (°) 35
Značka Bessey
Váha kusu (g) 5700
Komoditní kód 8205700000

Description

Sluitkracht tot 22.000 N bij een aanhaalmoment van 70 Nm. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met insert van gesinterd staal, die tot 35° kan worden gekanteld. Met 19 mm zeskantbout op het uiteinde van de spindel

Article numbers

Article number K0434.000.040
EAN 4008158007601
UBB 240180136808
UNSPSC 31162903
Manufacturer article nr  STB40M
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.