text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS ERŐSZORÍTÓ.STB 30M300-175


Akár 22 000 N szorítóerő 70 Nm meghúzási nyomaték mellett. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető. 19 mm-es hatszögletű csavarral az orsó végén.

Cikkszám K0434.000.030
Befeszítési tartomány (mm) 300 - 300
Pofa hossza (mm) 175
A szorítómechanizmus típusa Toggle
Max. szög (°) 35
Márka Bessey
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 300 - 300
Pofa hossza (mm) 175
A szorítómechanizmus típusa Toggle
Max. szög (°) 35
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 5200
Árucikk kód 8205700000

Leírás

Akár 22 000 N szorítóerő 70 Nm meghúzási nyomaték mellett. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető. 19 mm-es hatszögletű csavarral az orsó végén.

Cikkszámok

Cikkszám K0434.000.030
EAN 4008158007588
UBB 240180136725
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz STB30M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.